Slibeskive CC-GRIND-SOLID-DIAMOND, ⌀ 125 mm, Type: D852

Art.-nr.: 566368 D852
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: D
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Borings-⌀: 22,23
  • anbefalet angrebsvinkel: 5-15
  • Maks. omfangshastighed: 40

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse D
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Borings-⌀ 22,23 mm
anbefalet angrebsvinkel 5-15 grader
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Slibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566368 D852
EAN/GTIN 4007220068380
Producentnummer 4007220068380

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
Ti
 
GG (G)
 
Kunststof, GFK
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibeskive CC-GRIND-SOLID DIAMOND, coatet med galvanisk bundet diamant over hele fladen.

Anvendelse:

Til bearbejdning af meget hårde materialer, som f.eks. titan, nikkelbasislegeringer, støbegods, hårdmetal, keramik og fiberkompositmaterialer. Til flade- og kantbearbejdning, bearbejdning af svejsesømme og afgratning. Inklusive spændeflangesæt nr. 566365.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven