Schuurschijf CC-GRIND-SOLID-DIAMOND D852

Artikelnummer: 566368 D852
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: D
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: 5-15
  • Maximale omtreksnelheid: 40

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding D
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Boring-⌀ 22,23 mm
aanbevolen aanzethoek 5-15 graden
Maximale omtreksnelheid 40 m/s
Producttype Schuurschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566368 D852
EAN/GTIN 4007220068380
Nummer fabrikant 4007220068380

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
Hardmetaal (HM)
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststof, GFK
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Slijpschijf CC-GRIND-SOLID DIAMOND, volledig met galvanisch gebonden diamant bekleed.

Toepassing:

Voor de bewerking van zeer harde materialen zoals titanium, nikkelbasislegeringen, gietijzer, HM, keramiek en vezelcomposiet. Voor de oppervlakte- en randbewerking, lasnaadbewerking en afbraamwerkzaamheden. Inclusief spanflensset nr. 566365.