• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Brusný kotouč CC-GRIND-SOLID-DIAMOND, ⌀ 125 mm, Typ: D852

Artiklové číslo: 566368 D852

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 566368 D852
EAN / GTIN 4007220068380
Číslo výrobce 4007220068380
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
suché
 

Popis

Wykonanie:

Krążki ścierne CC-GRIND-SOLID DIAMOND, pokryte na całej powierzchni galwanicznie związanym diamentem.

Zastosowanie:

Do obróbki bardzo twardych materiałów, jak tytan, stopy na bazie niklu, żeliwo, węgliki spiekane, ceramika i kompozyty włókniste. Do obróbki powierzchni i krawędzi, spoin i usuwania zadziorów. Zestaw kołnierza mocującego nr 566365.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku