{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Korn | 80 | |
Børste-⌀ D1 | 119 mm | |
Tallerken-⌀ D2 | 125 mm | |
Slibemiddel | Siliciumkarbid (SiC) | |
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Finhedsgrad | grov | |
Børstetykkelse | 1,2 mm | |
Arbejdsflade-⌀ | 119 mm | |
Borings-⌀ d1 | 27 med not mm | |
Besætningslængde H1 | 38 mm | |
Anbefalet omdrejningstal | 1.100 min-1 - 1.400 min-1 | |
maks. omdrejningstal | 3.000 min-1 | |
Tilspænding | 3.500 mm/min - 6.500 mm/min | |
Tilspænding | 0,8 (fin) – 1,5 (grov) mm | |
Produkttype | Tallerkenbørster |
Artikelnummer | 575015 80 | |
EAN/GTIN | 4045197892669 | |
Producentnummer | 575015 80 |