Monteringsplade, Til type: 40

Art.-nr.: 370088 40
Rabat
292,56 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til type 40
L1 55 mm
L 75 mm
Bredde B 42 mm
Højde H 12 mm
Mål E 25 mm
indv. ⌀ d 9 mm
Produkttype Anordningsspændesystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370088 40
EAN/GTIN 2050001876935
Producentnummer K0912.999.005

Betegnelse

Udførelse:

Sejhærdet stål, bruneret.

Passer til:

Nr. 370085 / 0086 str. 40R og 40L.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven