• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Plaque de montage 40

Réf.: 370088 40
Remise
38,50 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 40
L1 55 mm
L 75 mm
Largeur B 42 mm
Hauteur H 12 mm
Dim. E 25 mm
⌀ int. d 9 mm
Type de produit Système de serrage de gabarits

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370088 40
EAN / GTIN 2050001876935
Réf. fabricant K0912.999.005

Description

Exécution:

Acier pour traitement thermique, bruni.

Adapté(s) pour:

37 0085 / 0086 réf. 40R et 40L.