CaraFin Diamant-polerklud, middel, 180 × 180 mm, Korn: D15µm

Art.-nr.: 552790 D15
(DKK 7077,50 / 1 Square metre)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn (µm) Stykpris inkl. Moms
  • Slibemiddelforkortelse: D

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Korn D15
Slibemiddelforkortelse D
Mål 180 × 180 mm
Længde 180 mm
Bredde 180 mm
Materiale Mikrofiber
Finhedsgrad Slutpolering
Produkttype Polereklud

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 552790 D15
EAN/GTIN 4045197888358
Producentnummer 552790 D15

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

CaraFin Diamant-polerværktøjer belagt på den ene side med monokrystallinsk diamant. De bundne diamantkorn giver en betydeligt højere udnyttelsesgrad sammenlignet med løse diamantkort i polerpasta.
Middel polerklud til konturfast slutpolering eller glanspolering af hårde materialer.

Fordel:

Ekstratider til præparering og rengøring som ved diamantpasta bortfalder.
Diamant-polerklude (mikrofiber) belagt på den ene side med monokrystallinsk diamant.

Anvendelse:

Til hurtig, tør, manuel polering.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven