Glossar Betriebseinrichtungen

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen rund um das Thema Ratgeber für Betriebseinrichtungen.

ArbSchG:
Das Arbeitsschutzgesetz.

2K-Haptoprene®:
Zwei Komponenten-Oberfläche, die auch mit nassen und öligen Händen Griffigkeit bietet.

5S-Methode:
Die 5S-Methode ist eine Arbeitsphilosophie, die 1980 in Japan entstand.
1. Selektieren 2. Sortieren 3. Sauberkeit 4. Standardisieren 5. Selbstdisziplin.

6S-Methode:
Die 6S-Methode ist um einen weiteren Punkt ergänzt.
1. Selbstdisziplin 2. Selektieren 3. Sortieren 4. Sauberkeit 5. Standardisieren 6. Sicherheit.

Arbeitshöhe:
Es muss zwischen Arbeitshöhe der Werkbänke und einer Arbeitshöhe bei Leitern unterschieden werden. Die ergonomisch beste Arbeitshöhe bei Werkbänken richtet sich nach der Körpergröße, der Tätigkeit und ggfs. auch der Größe des Bauteils. Wir bieten Werkbänke in zwei Höhen an, 850 und 950 mm, sowie elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische und Werkbänke.
Bei Leitern ist die Arbeitshöhe: Standhöhe plus 1,5 m, wobei hier beachtet werden muss, welches die letzte begehbare Trittstufe der Leiter ist.

ArbStättV:
Die Arbeitsstättenverordnung zur Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeitsnehmer bei der Arbeitsplatzeinrichtung.

Ausgabeautomat:
Warenausgabesystem für Verbrauchsmaterialien.

Betriebseinrichtung:
Einrichtungsgegenstände zur Lagerung und/oder Herstellung von Waren und Produkten.

Betriebssicherheitsverordnung:
Betriebssicherheitsverordnung = BetrSichV = regelt in Deutschland die Bereitstellung von Arbeitsmitteln durch den Arbeitgeber, die Benutzung von Arbeitsmitteln durch die Beschäftigten bei der Arbeit sowie die Errichtung und den Betrieb von überwachungsbedürftigen Anlagen im Sinne des Arbeitsschutzes. Das in ihr enthaltene Schutzkonzept ist auf alle von Arbeitsmitteln ausgehenden Gefährdungen anwendbar.

BetrSichV:
Die Betriebssicherheitsverordnung.

BGR:
Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.

CSC-Zulassung:
International Convention for Save Containers. Eine CSC Plakette klassifiziert verschiedene Container in absteigender Qualität von A bis D.

C-Teile/C-Artikel:
Sind kleine Artikel wie z.B. Muttern oder Schrauben.

DGUV Information 208-016:
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. beschreibt die Anleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten.

DGUV Regel 108-007 (BGR 234):
Die Lagereinrichtungen müssen nach der BGR 234 beschaffen, betrieben und geprüft sein.

DIN (EN) 131-1 bis 131-7:
Die DIN (EN) 131-1 bis 131-7 ist die Grundlage für den sicheren Einsatz von Leitern aller Art. Sie gilt europaweit und ist durch den Einsatz im gewerblichen Umfeld vom Einsatz durch Privatpersonen zu unterscheiden.

DIN 68877:
Diese Norm legt Maße sowie Verfahren zur Bestimmung der Maße für höhenverstellbare, drehbare Industrie-Arbeitsstühle fest. Sie gilt für Industrie-Arbeitsstühle im gewerblichen Bereich und in Bereichen in denen elektrostatische Entladungen ein erhöhtes Risiko darstellen (ESD).

DIN EN 14183:
Norm für Leitern und Tritte.

DIN EN 14470:
Ist eine europäische Norm für feuerwiderstandsfähige Lagerschränke.

DIN EN 15635:
Eine Regalprüfung erfolgt nach dem DIN EN 15635.

Easyfix:
Befestigungssystem für Werkzeug.

eForm:
Hoffmann Group Online-Konfigurator für die Planung individueller Hartschaumeinlagen für Werkzeug. Schaumeinlagen sorgen für eine übersichtliche und sichere Aufbewahrung von Werkzeugen in Schubladen. Hartschaumeinlagen können zudem vorkonfiguriert und bereits mit Werkzeugen bestückt im Online Shop bestellt werden.

Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung:
Unterbindet ein Öffnen von Schubladen während des Transports.

Einzelausgabesysteme:
Betriebseinrichtung zur Werkzeug- und Warenausgabe.

EPA:
EPA (engl. Electrostatic Protected Area) sind ESD Schutzzonen, welche effektiven Schutz vor Schäden durch elektrostatische Entladung bieten. Hier werden alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um mit elektrostatisch empfindlichen Bauelementen arbeiten zu können, ohne diese zu schädigen.

Ergonomie:
Anpassung der Arbeitsbedingungen an die Bedürfnisse des Menschen.

ESD:
Als ESD (engl. Electrostatic Discharge) wird eine elektrostatische Entladung bezeichnet. Durch große Potentialdifferenzen (unterschiedliche Spannungen) entsteht als Funke oder Durchschlag ein kurzer, elektrischer Strom. Viele elektrostatische Entladungen liegen zwar unter der Wahrnehmbarkeitsschwelle des Menschen, können aber z.B. für elektronische Bauelemente schädlich sein, weshalb Schutzmaßnahmen notwendig sind.

eShape:
Hoffmann Group Online-Konfigurator für die Planung individueller Arbeitsplatten. Plattenzuschnitte, Kabeldurchlässe, Lüftungsgitter, Durchbrüche oder Ausschnitte lassen sich individuell nach Ihren Vorgaben umsetzen.

EU-Richtlinie 2009/104/EG:
Richtlinie über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit.

F90 Beton-Container:
Ein Brandschutzcontainer aus Beton.

Fachlast:
Tragfähigkeit eines Regalfachbodens.

Feldlast:
Tragfähigkeit in einem Regalfeld zwischen zwei Regalständern.

Feuerfester Schrank Typ 30:
Sicherheitsschrank mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 Minuten nach DIN EN 14470-1. Der Sicherheitsschrank soll im Brandfall der Belegschaft genügend Zeit lassen, den Raum zu verlassen und der Feuerwehr ausreichend Zeit, einen Brand zu löschen, bevor durch die gelagerten brennbaren Stoffe aus einem kleinen löschbaren ein unkontrollierbarer Brand wird.

Feuerfester Schrank Typ 90:
Sicherheitsschränke mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten nach DIN EN 14470-1. gelten als Lagerabschnitt und haben ein unbegrenzte Anzahl an Feuerfesten Schränken pro Bandbekämpfungsabschnitt. Der Sicherheitsschrank soll im Brandfall der Belegschaft genügend Zeit lassen, den Raum zu verlassen und der Feuerwehr ausreichend Zeit, einen Brand zu löschen, bevor durch die gelagerten brennbaren Stoffe aus einem kleinen löschbaren ein unkontrollierbarer Brand wird.

Feuerwiderstandsklassen:
Die Feuerwiderstandsklassen beschreiben wie viele Minuten ein Sicherheitsschrank oder ein Bauteil dem Feuer stand hält.

GARANT ComfortClose:
Selbsteinzug und Dämpfung für Schubladen.

Gefahrenkategorie GHS 1-3:
Die Kategorien 1 bis 3 sind entzündbare Flüssigkeiten.
Die Kategorie 1 bedeutet starke Giftwirkung und wird mit jeder weiteren Kategorie schwächer.

Gefahrenkategorie GHS 1-4:
Die Kategorie 1 bis 4 ist Akute Toxizität.
Die Kategorie 1 bedeutet starke Giftwirkung und wird mit jeder weiteren Kategorie schwächer.

GefStoffV:
Die Gefahrenstoffverordnung.

Gehäusehöhe:
Gehäusehöhe beschreibt die Außenmaße eines Schubladengehäuses, Werkzeugschrankes, Schrankes.

G-Einheiten:
G steht für Grid und ist die Maßeinheit für das GARANT GridLine Betriebseinrichtungs-System, 1 G = 25 mm.

G-ELS:
Elektronisches Schließsystem für GARANT Betriebseinrichtungen ab Baujahr 2006. Es ermöglicht einen intelligenten, sicheren und schnellen Zugriff auf Werkzeuge.

Greifraum:
Alle Stellen, die ein Arbeitender mit den Händen erreichen kann, ohne seinen Arbeitsplatz zu verlassen.

IBC-Container:
Intermediate Bulk Container wird für die Lagerung von rieselfähigen Stoffen und Flüssigkeiten eingesetzt.

Kanban:
Methode der Produktionsprozesssteuerung.

Lean Management:
Permanente Prozessoptimierung und wirkungsvolle Gestaltung der Wertschöpfungskette.

Nutzhöhe:
Höhe innerhalb eines Schubladengehäuses, Werkzeugschrankes, Schrankes die zur Bestückung mit z.B. Schubladen, Auszugböden, Fachböden, etc. genutzt werden kann.

Quertraverse:
Begriff aus der Steigtechnik. Laut neuer Norm DIN EN 131 für Leitern Pflicht, um die Sicherheit für Mitarbeiter zu erhöhen.

RAL Farben:
Als RAL-Farbe bezeichnet man normierte Farben, die von der RAL gGmbH erstellt und verwaltet werden. Dabei handelt es sich um eine Reihe von weltweit eingesetzten Farbsystemen und Farbkatalogen, die jeweils eine Palette von normierten Farben umfassen. Jeder Farbe ist eine eindeutige Nummer zugeordnet.

RAL Verband:
Deutsches Insititut für Gütesicherung und Kennzeichnung.

REACH Verordnung:
EU-Chemikalienverordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe. Boden- und Arbeitsplatzmatten entsprechen der REACH Verordnung.

Ready-to-go Werkbank:
Kompakte Werkbank mit Plattenüberstand. Lieferung fertig montiert.

Reichhöhe:
Standhöhe plus zwei Meter. Trifft bei Leitern, Tritten und Gerüsten zu.

RFID-Scanner:
Radio-frequency identification. Dient zur Kommunikation und Identifikation von Waren, Objekten oder Lebewesen.

Schubladen- oder Spindsysteme:
Mehrere Artikel in einer Schublade oder einem Fach.

Sehraum:
Verschiedene Bereiche des Sehraumes. Im Gesichtsfeld ist eine scharfe Sicht gegeben. Im Blickfeld ist die Sicht etwas eingeschränkt und für das Umblickfeld muss der Kopf leicht gedreht werden.

Standhöhe:
Maximale Höhe der Leiter, die bestiegen werden darf.

Tool24:
Ist ein Warenausgabesystem oder Werkzeugausgabesystem.

TRBS 2121 Teil 2:
Technische Regeln für Betriebssicherheit. Teil 2 definiert die Anforderungen der Betriebsverordnung.

TRGS:
Technische Regeln für Gefahrstoffe werden vom Ausschuss für Gefahrenstoffe (AGS) bestimmt und angepasst.

vario Werkbank:
Modulare Werkbank, Reihen- und Inselaufstellung möglich. Lieferung erfolgt in Einzelteilen.

Verkehrswege:
Sammelbezeichnung für Wege und Straßen mit Verkehr.

VESA Standard:
Die VESA Norm ist ein Standard zur Befestigung von Flachbildschirmen / LCD / Monitoren an Monitorhalterungen. Je nach Abmessund und Gewicht des Bildschirm sind mindestens vier Gewinde bzw. Bohrlöcher definiert. Durch den einheitlichen VESA Standard können Bildschirme / Monitore einfacher befestigt werden.

Warenausgabesystem:
Warenausgabesystem ist ein Werkzeugausgabesystem für die Versorgung mit Verbrauchsmaterialien, Hilf- und Betriebsstoffen, Werkzeugen, Persönliche Schutzausrüstung, etc. Warenausgabesysteme dienen der effizienteren Gestaltung der Arbeitsprozesse und der Senkung von Prozesskosten, besonders bei der Beschaffung von C-Teilen.

Workstation:
Höhenverstellbare Arbeitsplätze.

Wünschen Sie eine Betriebseinrichtungs-Beratung?

Bei der Hoffmann Group erhalten Sie alles aus einer Hand: Von der Konzeption über die 3D-Planung bis zur Montage steht Ihnen unser Know-How ständig zur Verfügung.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine Lösung, die exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. So gestalten Sie Ihre Arbeitsprozesse effizienter und steigern Ihre Produktivität.

  • Kompetente Beratung von der Bedarfsanalyse bis hin zur Montage.
  • Perfekte Produkt- und Lösungsauswahl für effizientere Arbeitsabläufe.
  • Deutliche Kosten- und Zeitersparnis.

Persönliche Beratung anfragen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb