• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federzwinge XM 50/57

Artikel-Nr.: XM5EU
Netto: 4,80 €
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer XM5EU
EAN / GTIN 4008158041070
Herstellernummer XM5EU
L-Nummer L80030 404

Beschreibung

Beschreibung:

  • XM3EU: Spannkraft bis zu 100 N / 10 kg
  • XM5EU: Spannkraft bis zu 120 N / 12 kg
  • XM7EU: Spannkraft bis zu 150 N / 15 kg
  • Spitzen und Griffe aus PVC verhindern Beschädigungen
  • Hochleistungsfeder für festen Halt und kraftvolles Spannen
  • Korrosionsbeständig vernickelt