• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Hoffmann-Reisetrolley T

Artikel-Nr.: WM0237 T
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 45,80 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Breite 350 mm
Höhe 550 mm
Stärke 200 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer WM0237 T
EAN / GTIN 2050001960870
Herstellernummer WM0237 T

Beschreibung

Ausführung:

Schlagfester und leichter Trolley in Handgepäckgröße mit 3-stufigem Teleskopgriff, 4 Rädern, Tragegriff, geräumigem Hauptfach mit Packgurt und integriertem Fach mit Reißverschluss-Trennwand.

Hinweis:

Für Geschäftskunden gilt: Achten Sie bitte auf Ihre Compliance-Richtlinien und nehmen Sie gegebenenfalls eine Registrierung als Privatkunde vor.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb