• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Warnschutzweste Hoffmann Group UNI

Artikel-Nr.: WM0219 UNI
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 3,85 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer WM0219 UNI
EAN / GTIN 2050001911612
Herstellernummer WM0219 UNI

Beschreibung

Ausführung:

Hochsichtbare Warnschutzweste aus 100% Polyester mit zwei umlaufenden Reflexstreifen und Hoffmann-Logo auf der Rückenpartie.
Die Warnbekleidung bietet einen Teilkörperschutz und gewährleistet eine gute Sichtbarkeit des Trägers bei allen Lichtbedingungen, wenn dieser bei Tageslicht oder bei Scheinwerferbeleuchtung im Dunkeln aus Fahrzeugen oder anderen technischen Gerätschaften betrachtet wird.
Waschbar bis 40°.
Zertifiziert nach EN ISO 20471-2013!
Weste ist in der Universalgröße 44-54 erhältlich.

Hinweis:

Für Geschäftskunden gilt: Achten Sie bitte auf Ihre Compliance-Richtlinien und nehmen Sie gegebenenfalls eine Registrierung als Privatkunde vor.