• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill VX Frässchneidplatte, Fräsen von Fasen, beidseitig, Winkel=45°, tmax=2 mm, Dmin=28 mm

Artikel-Nr.: V06.4545.020.28 F X800
Preis pro 1 Stück
Netto: 53,95 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer V06.4545.020.28 F X800
EAN / GTIN 4069769300680
Herstellernummer AT86X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill VX Frässchneidplatte
Fräsen von Fasen, beidseitig
Winkel=45°, tmax=2 mm, Dmin=28 mm

Technische Parameter:

  • S = 3,8 mm
  • b = 6,50 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 28,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ØDS = 27,7 mm
  • ZEFP = 6