simmill VX freesplaat, frezen van fasen, dubbelzijdig, hoek = 45°, tmax = 2 mm, Dmin = 28 mm

Artikelnummer: V06.4545.020.28 F X800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer V06.4545.020.28 F X800
EAN/GTIN 4069769300680
Nummer fabrikant AT86X800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Omschrijving

Omschrijving:

SIMTEK simmill VX freesplaat
Frezen van afschuiningen, aan beide zijden
Hoek = 45°, tmax = 2 mm, Dmin = 28 mm

Technische parameters:

  • S = 3,8 mm
  • b = 6,50 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • ØDmin (min. boring) = 28,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ØDS = 27,7 mm
  • ZEFP = 6