simmill VX Plaquette de coupe pour fraisage, Fraisage de chanfreins, des deux côtés, Angle=45°, tmax=2 mm, Dmin=28 mm

Réf.: V06.4545.020.28 F X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article V06.4545.020.28 F X800
EAN / GTIN 4069769300680
Réf. fabricant AT86X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill VX
Fraisage de chanfreins, des deux côtés
angle=45°, tmax=2 mm, Dmin=28 mm

Paramètres techniques:

  • S = 3,8 mm
  • b = 6,50 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 28,0 mm
  • w = 0,2 mm
  • κ = 45°
  • ØDS = 27,7 mm
  • ZEFP = 6