• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannelement mit Spezialdruckplatte TWM28 300/120

Artikel-Nr.: TWM28-30-12
Netto: 94,19 €
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TWM28-30-12
EAN / GTIN 4008158036809
Herstellernummer TWM28-30-12
L-Nummer L80030 245

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 6.500 N
  • Positionsgenaues, individuelles Spannen
  • Vergütetes Profil und Gleitbügel für federndes und elastisches Spannen
  • Vergütete Spindel – besonders stabil und verschleißarm – für spürbar erhöhte Standzeit
  • Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35°