• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cermet-Fräseinsatz - SDKR1203AUEN-S TN100M

Artikel-Nr.: TSP00540
Preis pro 1 Stück
Netto: 11,25 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TSP00540
EAN / GTIN 4960664193325
Herstellernummer TSP00540
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Cermet Fräswendeplatte SDKR1203AUEN-S TN100M

Merkmal:

BS (GTC - Länge der Wischerkante): 0.5 mm
BCH (GTC - Eckfasenlänge): 1.7 mm
S (GTC - Plattendicke): 3.18 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 12.7 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 12.7 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 15 Degree
KCH (GTC - Winkel der Eckfase): 45 Degree
KRINS (GTC - Schneidkantenwinkel groß): 70 Degree
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 90 Degree
Größe: 1203
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): K
HAND (GTC - Einlegehand): N
Spanbrecher: S
CBMD (GTC – Herstellerbezeichnung für Spanbrecher): S
Beschreibung: SDKR
Grad: TN100M