Cermet maróbetét - SDKR1203AUEN-S TN100M

Cikkszám: TSP00540
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám TSP00540
EAN / GTIN 4960664193325
Gyártó száma TSP00540
Gyártó/felelős személy KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Leírás

Leírás:

  • Cermet maróbetét - SDKR1203AUEN-S TN100M

Jellemző:

BS (GTC - Ablaktörlő szélének hossza): 0.5 mm
BCH (GTC - Sarokletörés hossza): 1.7 mm
S (GTC - Beszúrási vastagság): 3.18 mm
IC (GTC - beírt kör átmérője): 12.7 mm
L (GTC - vágóél hossza): 12.7 mm
AN (GTC - nagy hézagszög): 15 Degree
KCH (GTC - Sarokletörés szöge): 45 Degree
KRINS (GTC - vágóél szög fő): 70 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 90 Degree
Méret: 1203
TC (GTC - Tűrésosztály betét): K
KÉZ (GTC - Kézi behelyezése): N
Forgácstörő: S
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers jelölés): S
Leírás: SDKR
Fokozat: TN100M