• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreheinsatz 1/2″ Sechskant 7mm

Artikel-Nr.: STM.7
Netto: 16,95 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer STM.7
EAN / GTIN 3148517239463
Herstellernummer STM.7
L-Nummer L60130 6186

Beschreibung

Beschreibung:

  • Abnehmbarer Bit
  • glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz

Merkmal:

  • A [mm]: 7
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • Gewicht in Gramm: 64