• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2 6P SOCKETS SET+LOCKING RAT

Artikel-Nr.: SL.DBOX500PB
Netto: 328,95 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SL.DBOX500PB
EAN / GTIN 3148519454512
Herstellernummer SL.DBOX500PB
L-Nummer L60130 9826

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sortiment 1/2″ - Antriebselemente, Sechskant-Steckschlüssel, Umschaltknarre , Detection-Box, 21-tlg.

Merkmal:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 340
  • T[mm]: 480
  • Gewicht in Kilogramm: 3.8

Lieferumfang:

  • Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/2″ mit Verriegelung: SL.171
  • 2 x Verlängerungen 1/2″ mit Verriegelung: S.210RC - S.215RC
  • Steckschlüssel 1/2″, Sechskant: SH.8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • Kardangelenk 1/2″: S.240A