• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombihalter für Innen- u. Aussenkühlung, Durchmesser 25.4 mm (1″), 17.BMT25.4TNL

Artikel-Nr.: S05404
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.197,40 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer S05404
EAN / GTIN 4069739520223
Herstellernummer 17.BMT25.4TNL
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT60 DMG Mori, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 17.BMT25.4TNL
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 108
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 25,4 mm
  • Kraglänge (LPR): 156 mm
  • Funktionslänge (WF): 60 mm
  • Schaftgröße: BMT60 DMG Mori
  • Schnittstellengröße: Ø 1″ (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung