Kombinált tartó belső és külső hűtéshez, 25,4 mm (1″) átmérő, 17.BMT25.4TNL

Cikkszám: S05404
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
Cikkszám S05404
EAN / GTIN 4069739520223
Gyártó száma 17.BMT25.4TNL
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Statikus szerszámok és adapterek, BMT60 DMG Mori, hengeres tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 17.BMT25.4TNL
  • Termék fajtája: Statikus szerszámok és adapterek
  • Teljes magasság (OAH): 108
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 25,4 mm
  • A konzol hossza (LPR): 156 mm
  • Funkcióhossz (WF): 60 mm
  • Szárméret: BMT60 DMG Mori
  • Interfész mérete: Ø 1″ (fúrórúd) mm
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés