Kombinirano držalo za notranje in zunanje hlajenje, premer 25,4 mm (1″), 17.BMT25.4TNL

Št. art.: S05404
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
Številka izdelka S05404
EAN/GTIN 4069739520223
Številka proizvajalca 17.BMT25.4TNL
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Statična orodja in adapterji, BMT60 DMG Mori, cilindrično držalo, notranje in zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 17.BMT25.4TNL
  • Vrsta izdelka: Statična orodja in adapterji
  • Skupna višina (OAH): 108
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 25,4 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 156 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 60 mm
  • Velikost držala: BMT60 DMG Mori
  • Velikost vmesnika: Ø 1″ (vrtalna palica) mm
  • Hlajenje Montaža: Notranje in zunanje hlajenje