• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombihalter für Innen- u. Aussenkühlung, Durchmesser 50 mm, 17.5050TOEMX105

Artikel-Nr.: S01460
Preis pro 1 Stück
Netto: 608,50 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer S01460
EAN / GTIN 4069739486918
Herstellernummer 17.5050TOEMX105
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI50, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 17.5050TOEMX105
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 98
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 50 mm
  • Kraglänge (LPR): 140 mm
  • Funktionslänge (WF): 105 mm
  • Schaftgröße: VDI50
  • Schnittstellengröße: Ø 50.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb