• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Kombinovaný držák pro vnitřní a vnější chlazení, průměr 50 mm, 17.5050TOEMX105

Artiklové číslo: S01460

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo S01460
EAN / GTIN 4069739486918
Číslo výrobce 17.5050TOEMX105
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI50, válcový držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 17.5050TOEMX105
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 98
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 50 mm
  • Délka konzoly (LPR): 140 mm
  • Funkční délka (WF): 105 mm
  • Velikost stopky: VDI50
  • Velikost rozhraní: Ø 50,0 (vyvrtávací tyč) mm
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení