• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Portaherramientas combinado para refrigeración interna y externa 50 mm

Número de artículo: S01460

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo S01460
EAN / GTIN 4069739486918
Número del fabricante 17.5050TOEMX105
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI50, alojamiento cilíndrico, refrigeración interior y exterior

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 17.5050TOEMX105
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 98
  • Diámetro de alojamiento, mín. (DCONN): 50 mm
  • Longitud de voladizo (LPR): 140 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 105 mm
  • Tamaño del mango: VDI50
  • Tamaño de interfaz: Ø 50,0 (barra de perforación) mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior y exterior