• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelverlaengerung 1/2″ 130 mm

Artikel-Nr.: S.210S
Netto: 25,19 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.210S
EAN / GTIN 3148510579078
Herstellernummer S.210S
L-Nummer L60130 3440

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch die Kugelform des Außenvierkants ist eine Bewegung mit 8° Drehwinkel der Verlängerung in Bezug auf den Steckschlüssel möglich
  • Erleichtert die Arbeit bei schwierigem Zugang
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • d [mm]: 23
  • d1 [mm]: 16,5
  • L [mm]: 130
  • Vierkant [″]: 1/2
  • Gewicht in Gramm: 225