• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rundfeile ohne Heft Hieb 1 250mm

Artikel-Nr.: RD.B250A
Netto: 13,30 €
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
Produktart Werkstattfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RD.B250A
EAN / GTIN 3148518599740
Herstellernummer RD.B250A
L-Nummer L60130 10091

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kreuzhieb
  • Empfohlen für die Grobbearbeitung von Stahl, Guss, Messing und Hartplastik

Merkmal:

  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 250
  • Gewicht in Gramm: 135