• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ 6-Kant 5mm

Artikel-Nr.: R.5
Netto: 4,49 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.5
EAN / GTIN 3148510505404
Herstellernummer R.5
L-Nummer L60130 771

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 5,0
  • d [mm]: 11,2
  • d1 [mm]: 8,2
  • H3 [mm]: 4,8
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 4,8
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 8,10