• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCD 10K0.1, Wägebereich 10000 g, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: PCD 10K0.1
Netto: 290,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PCD 10K0.1
EAN / GTIN 4045761133167
Herstellernummer PCD 10K0.1
L-Nummer L40250 1315

Beschreibung

Beschreibung:

  • Laborwaage mit separater Plattform: Ideal für Arbeiten im Glove-Bag oder unter Labor-Abzügen. Besonders praktisch für das Wiegen von toxischen, volatilen oder kontaminierten Substanzen
  • PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
  • Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes -Display, Ziffernhöhe
  • Abmessungen Wägefläche B×T 160×160 mm
  • Material Wägeplatte: Edelstahl
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 165×280×72 mm
  • Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 12 h, AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
  • Gesamtabmessungen B×T×H 165×280×75 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 1,2 m
  • Nettogewicht ca. 2,0 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör