• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stereomikroskop - Digitalset OZP 558C825

Artikel-Nr.: OZP 558C825
Netto: 2.400,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer OZP 558C825
EAN / GTIN 4045761228597
Herstellernummer OZP 558C825
L-Nummer L40250 3449

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Stereomikroskope der OZP-5-Serie stehen Ihnen auch als digitale Komplettlösung mit adaptierter C-Mount Kamera für Ihre Live-Untersuchung zur Verfügung. Der passende C-Mount Adapter ist selbstverständlich in der Lieferung enthalten
  • Das KERN OZP-5 Stereo-Zoom-Mikroskop zeichnet sich durch seinen überdurchschnittlichen Vergrößerungsbereich und seine robuste sowie ergonomische Form aus, welche ein müheloses und einfaches Arbeiten über mehrere Stunden hinweg ermöglicht
  • Die adaptierte C-Mount Kamera ist in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar und universell einsetzbar
  • Detaillierte Informationen zu den einzelnen Bestandteilen finden Sie in der jeweiligen Produktbeschreibung des Einzelartikels
  • Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang

Merkmal:

  • Optisches System: Greenough-Optik
  • Beleuchtung unabhängig voneinander dimmbar
  • Strahlengangverteilung: 100:0
  • Dioptrienausgleich beidseitig
  • Okular: HWF 10×/∅ 23 mm
  • Ständer: Säule
  • Beleuchtung: 3W-LED (Auflicht + Durchlicht)
  • Tubus 35° geneigt
  • Vergrößerungsverhältnis: 9,2:1
  • Augenabstand 52 - 76 mm
  • Sehfeld: ∅ 38,3 – 4,2 mm
  • Objektiv: 0,6× – 5,5×
  • Auflösung Kamera 5,1 MP

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör