• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchlichtmikroskop OBS 106

Artikel-Nr.: OBS 106
Netto: 340,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer OBS 106
EAN / GTIN 4045761196681
Herstellernummer OBS 106
L-Nummer L40250 2971

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bei der KERN OBS-Serie handelt es sich um solide und einfache Schulmikroskope, die durch ihre übersichtlichen Bedienelemente spielend leicht zu handhaben sind
  • Durch die stufenlos dimmbare 0,5 W-LED ist eine optimale Ausleuchtung der Präparate sowie eine hohe Lebensdauer gewährleistet. Auch ein mobiler Einsatz ist durch die wiederaufladbaren Batterien kein Problem
  • Dieses Modell verfügt über einen höhen-verstellbaren und dadurch fokussierbaren 1,25-Abbe-Kondensor mit Aperturblende, welcher für eine optimale Lichtbündelung sorgt
  • Die Fokussierung des Objekts findet über einen beidseitigen Grob- und Feintrieb statt
  • Eine große Auswahl an unterschiedlichen Okularen und Objektiven ist ebenfalls verfügbar
  • Anwendungsgebiet: Grundschule (Primär-) und Sekundärstufe, Ausbildung, Hobby
  • Anwendungen/Proben: Transluzente und dünne, kontrastreiche, wenig anspruchsvolle Präparate (z. B. Pflanzengewebe, gefärbte Zellen/Parasiten)

Merkmal:

  • Finite Optik (DIN)
  • 4-fach Objektivrevolver
  • Tubus 30° geneigt/360° drehbar
  • Dioptrienausgleich beidseitig
  • Gesamtabmessungen B×T×H 130×300×310 mm
  • Nettogewicht ca. 3,2 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör