• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchlichtmikroskop - Digitalset OBL 137C832

Artikel-Nr.: OBL 137C832
Netto: 1.930,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stereomikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer OBL 137C832
EAN / GTIN 4045761228818
Herstellernummer OBL 137C832

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Labormikroskope der OBL-Serie stehen Ihnen auch als digitale Komplettlösung mit adaptierter C-Mount Kamera für Ihre Live-Untersuchung zur Verfügung. Der passende C-Mount Adapter ist selbstverständlich in der Lieferung enthalten
  • Die OBL-Serie zeichnet sich durch ihre Infinity Optik aus und ist daher für anspruchsvolle Durchlicht-Anwendungen bestens geeignet. Durch den robusten und ergonomischen Standfuß ist ein sicheres und bequemes Arbeiten gewährleistet
  • Die adaptierte C-Mount Kamera ist in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar und universell einsetzbar
  • Detaillierte Informationen zu den einzelnen Bestandteilen finden Sie in der jeweiligen Produktbeschreibung des Einzelartikels
  • Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang

Merkmal:

  • Infinity Optik
  • Siedentopf 30° geneigt/ 360° drehbar
  • Okular: HWF 10×/∅ 20 mm
  • 4-fach Objektivrevolver
  • Dioptrienausgleich einseitig
  • Objektivqualität: Infinity E-Plan
  • Objektive: 4x/10x/40x/100x
  • Beleuchtung OBL 137: 3W-LED (Durchlicht)
  • Auflösung Kamera 5,1 MP

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör