• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Exzenterschleifer der Nitro-Serie ohne Unterdruck mit 5″ (127 mm) Durchmesser

Artikel-Nr.: NS5
Preis pro 1 Stück
Netto: 168,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer NS5
EAN / GTIN 0616026006423
Herstellernummer NS5
L-Nummer L01590 104052
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichtbaureihe für den preisbewussten Profi, konzipiert für den gelegentlichen Einsatz
  • Erhältlich mit einem Orbit von 3/16″ und Polierpad-Durchmessern von 5″ und 6″
  • Geringer Luftverbrauch: nur 2,4 CFM.

Merkmal:

  • Reihe: Nitro
  • HP: 0,3 hp
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 91 mm
  • Länge (mm): 165 mm
  • Breite (mm): 127 mm
  • Gewicht (kg): 0,73 kg
  • Schallleistung in dB[A]: 71
  • Umlaufbahn-Durchmesser (Bruchteil): 3/16 Zoll
  • Umlaufdurchmesser (mm): 5 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb