Șlefuitor orbital aleatoriu din seria Nitro, fără vid, cu diametrul de 5″ (127 mm)

Cod articol.: NS5
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
Cod articol NS5
EAN / GTIN 0616026006423
Număr producător NS5
L-Număr L01590 104052
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Seria pentru sarcini ușoare, destinată profesioniștilor care pun preț pe economie, concepută pentru utilizare ocazională
  • Disponibil cu orbită de 3/16″ și diametre ale plăcuței de 5″ și 6″
  • Consum redus de aer: doar 2,4 CFM.

Caracteristică:

  • Seria: Nitro
  • HP: 0,3 hp
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 91 mm
  • Lungime (mm): 165 mm
  • Lățime (mm): 127 mm
  • Greutate (kg): 0,73 kg
  • Puterea acustică dB[A]: 71
  • Diametrul orbitei (fracție): 3/16 in
  • Diametrul orbitei (mm): 5 mm