• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Adapter innen 1/2″ - aussen 3/8

Artikel-Nr.: NS.230A
Netto: 34,72 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NS.230A
EAN / GTIN 3148516579263
Herstellernummer NS.230A
L-Nummer L60130 3243

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 41
  • BA: BA.20A
  • Vierkant [″]: F = 1/2″ - M = 3/8″
  • GA: GA.20A
  • Gewicht in Gramm: 90