• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Verlaengerung 1/2″ 252 mm

Artikel-Nr.: NS.219A
Netto: 100,98 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NS.219A
EAN / GTIN 3148516576781
Herstellernummer NS.219A
L-Nummer L60130 2058

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • d [mm]: 25
  • L [mm]: 250
  • BA: BA.20A
  • GA: GA.20A
  • Gewicht in Gramm: 520