• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1″ lang 46 mm

Artikel-Nr.: NMB.46
Netto: 156,09 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NMB.46
EAN / GTIN 3148510413402
Herstellernummer NMB.46
L-Nummer L60130 11479

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dünnwandig für schwierigen Zugang
  • Verwenden Sie Impact-Steckschlüssel zu Ihrer Sicherheit mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften
  • Konvexes Sechskant-Profil für höhere Festigkeit

Merkmal:

  • A [mm]: 46
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 66
  • H3 [mm]: 38
  • L [mm]: 108
  • L1 [mm]: 38
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • Gewicht in Kilogramm: 1,480