• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Steckschluessel 1″ 52 mm

Artikel-Nr.: NM.52A
Netto: 143,58 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer NM.52A
EAN / GTIN 3148516561220
Herstellernummer NM.52A
L-Nummer L60130 5640

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Merkmal:

  • A [mm]: 52
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 77
  • H3 [mm]: 42
  • L [mm]: 84
  • L1 [mm]: 42
  • 6-Kant [mm]: 6
  • BA: BA.46A
  • GA: GA.43A
  • Gewicht in Kilogramm: 1,750