• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischklemme LM15/5R8 150/50

Artikel-Nr.: LM15/5R8
Netto: 25,11 €
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
Produktart Zwinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer LM15/5R8
EAN / GTIN 4008158032245
Herstellernummer LM15/5R8
L-Nummer L80030 458

Beschreibung

Beschreibung:

  • Speziell für Heimwerker- und Haushaltsgeräte
  • Sonderzubehör für Winkelspanner WS 3/WS 6, Schraubspanner S 10 und Korpuszwinge REVO KRE/KREV und KR/KRV

Merkmal:

  • Ausladung: 50 mm
  • Bolzen: Ø8 mm
  • Spannweite: 150 mm

Verwendung:

  • Innenausbau
  • DIY
  • Möbel- und Schreinerarbeiten

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.