• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Verbindungsteil handbetätigt 6kant 1/4″ Außen-4kant 1/4″ L.50mm

Artikel-Nr.: L60010 7472
Preis pro 1 Stück
Netto: 17,87 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer L60010 7472
EAN / GTIN 4018754331895
Herstellernummer 31150000
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • zum Verbinden von Steckschlüsseleinsätzen und Betätigungswerkzeugen
  • zu Drehmomentschraubendreher Nr. 760 und Nr. 775
  • für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Innenvierkant 6,3 (1/4″)
  • Vierkant mit federnder Kugel
  • Oberfläche stahlgrau, geölt
  • Außenvierkant DIN 3120 / ISO 1174-1
  • Außensechskant-Antrieb DIN 3126 / ISO 1173

Merkmal:

  • d: 8,9 mm
  • Außensechskant (zoll): 1/4
  • Sechskantantrieb außen: E 6,3
  • Außenvierkant [zoll]: 1/4 ″
  • Höhe mm (h): 8 mm
  • Länge mm (L): 50 mm
  • Außenvierkant: A 6,3 mm
  • Gewicht: 16 g