Bitový konektor ruční šestihran 1/4″ vnější čtverec 1/4″ D.50mm

Artiklové číslo: L60010 7472
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo L60010 7472
EAN / GTIN 4018754331895
Číslo výrobce 31150000
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Pro připojení nástrčných klíčových vložek a ovládacích nástrojů
  • pro momentové šroubováky č. 760 a č. 775
  • Pro ruční nástrčné hlavice se čtyřhranem 6,3 (1/4″)
  • Čtverec s pružinovou kuličkou
  • Povrch ocelově šedý, olejovaný
  • Vnější čtverec DIN 3120 / ISO 1174-1
  • Vnější šestihranný pohon DIN 3126 / ISO 1173

Charakteristika:

  • d: 8,9 mm
  • Vnější šestihran (palce): 1/4
  • Externí šestihranný pohon: E 6,3
  • Vnější čtverec [palec]: 1/4 ″
  • Výška mm (h): 8 mm
  • Délka mm (L): 50 mm
  • vnější čtyřhran: A 6,3 mm
  • Hmotnost: 16g