• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Teleskop-Spiegel D.50mm L.285-725mm

Artikel-Nr.: L60010 2926
Preis pro 1 Stück
Netto: 45,01 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
37 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Spiegel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 2926
EAN / GTIN 4018754167036
Herstellernummer 77401050
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • ausziehbare, verdrehsichere Teleskopstange mit klappbarem Spiegel
  • Kugelgelenk (180° schwenkbar), selbstspannend
  • ergonomisch geformter, rutschfester Griff

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 50 mm
  • Höhe mm (h): 25 mm
  • Länge mm (L): 285-725 mm
  • Gewicht: 110 g
  • Breite mm (b): 65 mm

Passende Produkte