Teleskopisk spejl D.50mm L.285-725mm

Art.-nr.: L60010 2926
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Spejl

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L60010 2926
EAN/GTIN 4018754167036
Producentnummer 77401050
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • Udtrækkelig, vridningssikker teleskopstang med sammenklappeligt spejl
  • Kugleled (180° drejeligt), selvspændende
  • Ergonomisk formet, skridsikkert håndtag

Egenskab:

  • Diameter (mm): 50 mm
  • Højde mm (h): 25 mm
  • Længde mm (L): 285-725 mm
  • Vægt: 110 g
  • Bredde mm (b): 65 mm