Telescopische spiegel D.50mm L.285-725mm

Artikelnummer: L60010 2926
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Spiegel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 2926
EAN/GTIN 4018754167036
Nummer fabrikant 77401050
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • Uitschuifbare, verdraaibare telescoopstang met inklapbare spiegel
  • Kogelgewricht (180° draaibaar), zelfborgend
  • Ergonomisch gevormd, anti-slip handvat

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 50 mm
  • Hoogte mm (h): 25 mm
  • Lengte mm (L): 285-725 mm
  • Gewicht: 110 g
  • Breedte mm (b): 65 mm

Geschikte producten