• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahl-Maßstab L.300 mm

Artikel-Nr.: L60010 1761
Preis pro 1 Stück
Netto: 7,10 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Lineal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L60010 1761
EAN / GTIN 4018754049165
Herstellernummer 77460001
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • mit metrischer und Zolleinteilung

Merkmal:

  • Teilung Unterkante mm: 0,5; 1 mm
  • Teilung Oberkante ″: 1/16, 1/32, 1/64 ″
  • Höhe mm (h): 1 mm
  • Länge mm (L): 300 mm
  • Gewicht: 26 g