Stalen schaal L.300 mm

Artikelnummer: L60010 1761
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Meetband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L60010 1761
EAN/GTIN 4018754049165
Nummer fabrikant 77460001
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

Eigenschappen:
  • met metrische en Engelse schaalverdeling

Kenmerk:

  • Steek onderrand mm: 0.5; 1 mm
  • Steek bovenrand ″: 1/16, 1/32, 1/64 ″
  • Hoogte mm (h): 1 mm
  • Lengte mm (L): 300 mm
  • Gewicht: 26 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan