• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

MESSSTAENDER HARTGEST D20

Artikel-Nr.: L41140 510
Preis gültig bis zum 30.06.2024
Netto: 378,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtisch

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer L41140 510
EAN / GTIN 7630041110265
Herstellernummer 01639035

Beschreibung

Beschreibung:

Messstativ, Granit, 100 x 150 x 40 mm, H = 240 mm