• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12BRAID-0 WinkelSchlagschrauber

Artikel-Nr.: L00800 180
Preis pro 1 Stück
Netto: 119,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 0
Energieversorgung Akkubetrieben
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Produktart Schlagschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 180
EAN / GTIN 4002395167715
Herstellernummer 4933451247
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter Winkelschlagschrauber mit nur 28,7 cm Länge, ideal für Arbeiten an engen Stellen
  • REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
  • Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer und starke 68 Nm Drehmoment
  • Kompakte Kopfform mit nur 35,6 mm Durchmesser
  • Überlanger Gasgebeschalter für eine einfache Bedienung
  • 1/4˝-Hex-Aufnahme für einhändigen Bitwechsel
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und lange Lebensdauer des Akkus
  • Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Drehzahl im Leerlauf: 2425
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.2 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 1.2
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 2425
  • Max. Drehmoment [Nm]: 68
  • min. Schlagzahl: 0
  • Produktvariante: M12 BRAID-0
  • Schlagzahl [min_1]: 0 - 3300
  • Spannung [V]: 12

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb