M12BRAID-0 slagmoersleutel

Artikelnummer: L00800 180
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Aantal inbegrepen accu’s 0
Energievoorziening Werkt op batterijen
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V
Producttype Schroefmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00800 180
EAN/GTIN 4002395167715
Nummer fabrikant 4933451247
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1/4 binnenzeskant voor bitwissel met één hand
  • Robuuste metalen tandwielkastbehuizing voor lange levensduur en sterk koppel van 68 Nm
  • Compacte kopvorm met 35,6 mm diameter
  • Compacte haakse slagmoersleutel met slechts 28,7 cm lengte, ideaal voor werken op krappe plekken
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van accu, motor en tandwielkast
  • Robuuste metalen tandwielkastbehuizing voor lange levensduur en sterk koppel van 68 Nm
  • Compacte kopvorm met slechts 35, 6 mm diameter
  • Verlengde gashendel voor eenvoudige bediening
  • 1/4-hex bevestiging voor bitwissel met één hand
  • Eencellige bewaking voor geoptimaliseerde standtijd en lange levensduur van de accu
  • Laadniveau-indicator van de accu en LED-verlichting van de werkplek
  • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en verliesvrije stroomvoorziening voor langere levensduur en langere service
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12® productreeks

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterijsysteem: M12
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Door technologie: Geborsteld
  • RPM bij stationair toerental: 2425
  • Geleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 1.. 2 (M12 B2)
  • Gewicht met accu: 1,2
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Oplaadstation beschikbaar: Nee
  • Nullastsnelheid [min_1]: 0 - 2425
  • Max. Koppel [Nm]: 68
  • min. Toerental: 0
  • Productvariant: M12 BRAID-0
  • toerental [min_1]: 0 - 3300
  • Voltage [V]: 12

Levering:

Geen batterijen in de met :, geen lader in de met :, in de doos

Downloads en documenten

Geschikte producten