• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Leuchte GLI 18V-800

Artikel-Nr.: L00590 1881
Preis pro 1 Stück
Netto: 95,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00590 1881
EAN / GTIN 4053423246872
Herstellernummer 0601443600
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die GLI 18V-800 Professional sorgt für eine hervorragende Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • Die 20 LEDs lassen sich mit 3 Helligkeitsstufen bis auf 800 Lumen einstellen
  • Das kompakte Design der Arbeitsleuchte, ihr starker Magnet und der Metall-Wirbelhaken sorgen für maximale Vielseitigkeit
  • Ihr innovativer Klappmechanismus mit 360°-Drehgelenk und einem um 180° schwenkbarem Leuchtenkopf bringen Licht in jede Ecke, und durch die Ein-Schalter-Bedienung ist sie leicht zu verwenden.
  • Die GLI 18V-800 Professional beleuchtet kleine bis mittelgroße und enge Arbeitsbereiche, ideal für Elektro- und Sanitärarbeiten sowie sonstige Aufgaben.
  • Die Arbeitsleuchte ist kompatibel mit allen 18V-Akkus und -Ladegeräten der AMPShare-Allianz einschließlich aller Akkus und Ladegeräte des Bosch Professional 18V System.

Merkmal:

  • Anzahl der Helligkeitsstufen: 3
  • Lichtstrom: 800 lm
  • Gewicht exkl. Akku: 0.5 kg

Lieferumfang:

  • Akku-Leuchte GLI 18V-800
  • Karton
  • Bedienungsanleitung

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb